Beli mesin perahu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOHATSU Boat Engine (Mesin Perahu)
    Mulai

    Rp13.999.900

    TOHATSU Boat Engine (Mesin Perahu)
    Deskripsi:
    Tohatsu's best-seller has been upgraded.More power and more durability are achieved without changing its weight. This is the ultimate option for the commercial-users. Experience the new Power, Durability, and Reliability of Tohatsu EverRun.Tohatsu 2-stroke EverRun benefits- Excellent reliability with proven 2-stroke technology- Simple in design- More Durability- More Power- New Top Cowl graphicEasy operation and handling- Loop charged induction for smooth operation and fuel economy- CD ignition system for quicker starts- Easy maintenance access- Optimized Standard Propeller- Longer Reverse Lock Lever
    atribut:
    • Control Type: Tiller Handle
    • Tiller Handle: S
  2. MILLER ELECTRIC Cylinder Rack
    Mulai

    Rp31.999.900

    MILLER ELECTRIC Cylinder Rack
    atribut:
    • UNSPSC: 23171514
    • Application: Store Two Bottles of Gas, Gun and Cables Off the Floor
    • Color: Black
    • Features: Easily Roll Shielding Gas Cylinders on and Off the Rack
    • For use with: Millermatic 252
    • Holding Mechanism: Chain
    • Includes: Cable Rack; Elevated Gun
    • Maximum Number of Cylinders: 1
    • Mount Type: Portable
    • Rack Orientation: Vertical
    • Type: Heavy-Duty
  3. Hidea Boat Engine Long (Mesin Perahu)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Hidea Boat Engine Long (Mesin Perahu)
    Deskripsi:
    HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHL memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros panjang
    atribut:
    • Full Throttle Operating Range (rpm): 4500-5500
    • Capacity of Fuel Tank (L): 24
    • Cooling System: Water-Cooling
    • Gear Shift Position: F-N-R
    • Ignition System: CDI
    • Stroke: 2
  4. Hidea Boat Engine Short (Mesin Perahu)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Hidea Boat Engine Short (Mesin Perahu)
    Deskripsi:
    HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHS memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros pendek
    atribut:
    • Cooling System: Water-Cooling
    • Gear Ratio: 27:13(2.08)
    • Ignition System: CDI
    • Lubrcation System: Gasoline and Machine Oil
    • Regular Gasoline: 50:1
    • Starting System: Manual
    • Stroke: 2
  5. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  6. Loncin Boat Engine (Mesin Perahu)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Loncin Boat Engine (Mesin Perahu)
    Deskripsi:
    Loncin Piranha mesin Outboard merupakan mesin tempel kapal yang menggunakan mesin Vertikal LC1P70FA memiliki kapasitas mesin 196 cc, mesin ini pada setiap bagiannya dilapisi oleh Coating anti karat sehingga lebih tahan lama dan terhindar dari korosi akibat dari air laut.
    atribut:
    • Output (HP): 6.5
    • Diameter x Piston Steps (mm): 70x51
    • Speed (rpm): 4500-6000
    • Coolant: Air
    • Fuel Type: Fuel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.43
    • Cylinder Capacity (cm³): 196
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 520x520x1200
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Fuel Tank Capacity (L): 1
    • Gear Comparison: 2.08 (27: 13)
    • Gear Configuration: Forward - Neutral - Reverse
    • Height Transom (mm): 505
    • Number of Propellers: 3
    • Rated Operating Time (hour): 8
    • Size Propellers (inch): 7.25x6
    • Start Machine: Recoil
    • Steering Method: Tiller Control
    • Trim and Tilt System: Manual
  7. TOHATSU Strong Spring α TLR
    Mulai

    Rp369.900

    TOHATSU Strong Spring α TLR
    Deskripsi:
    ``Strong Spring'', ``Strong Spring for High Deflection'', and ``Strong Spring α'' are different from conventional round wires and use irregular cross-section materials, and Tohatsu was the first to standardize them in Japan. By using this irregular cross-section material, we are contributing to the miniaturization of Japanese molds."High Strength Spring α" TLR uses high silicon steel for springs and has excellent performance in high stress, amplitude, and heat resistance.
    atribut:
    • Material: Silicon Chrome Steel for Springs
    • Outer Diameter (φmm): 60
    • Inner Diameter (Φmm): 35
    • Type of Spring: Strong Spring
    • Color: Blue (Electrodeposition Coating)
    • Operating Temperature Range (°C): -30~150
  8. UHT Polishing Paper/Rubber Pad (Pad Poles)
    48%
    Mulai

    Rp489.900

    UHT Polishing Paper/Rubber Pad (Pad Poles)
    Deskripsi:
    -Paper type using aluminum abrasive grains.-Has a special rubber pad (5391). -For polishing and burring of various metals.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 30
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 23500.00
  9. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  10. Snowman Pen V-5 (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    96% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp8.900

  11. JJ Royal Kopi Bubuk
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

  12. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  13. Ultra Alfatec HD T-Bolt Clamp Hose Stainles Steel (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  14. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  15. Captain Marine Flying Fish
    Mulai

    Rp36.999.900

    Captain Marine Flying Fish
    Deskripsi:
    Water sport ini digunakan untuk permainan air di laut dengan sensasi terbang di udara.
    atribut:
    • Person Capacity: 2
    • Accessories: Nylon rope, hand pump, repair kit
  16. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  17. Kenko Cutter Knife (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp5.900

Daftar Harga mesin perahu Terbaru October 2026
Suzuki Boat Engine (Mesin Perahu)Rp11.999.900
TOHATSU Boat Engine (Mesin Perahu)Rp13.999.900
MILLER ELECTRIC Cylinder RackRp31.999.900
Hidea Boat Engine Long (Mesin Perahu)Rp26.999.900
Hidea Boat Engine Short (Mesin Perahu)Rp11.999.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
Loncin Boat Engine (Mesin Perahu)Rp12.999.900
TOHATSU Strong Spring α TLRRp369.900
UHT Polishing Paper/Rubber Pad (Pad Poles)Rp489.900
Pedrollo Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)